Set de chei combinate OPEN BOX TCS 13/21, 6-34 mm 21 buc

Cod articol.: 96830174
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 96830174
EAN / GTIN 4018754152179
Număr producător 96830174
L-Număr L60010 2470
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Made in Germany - Set de chei combinate cu inserție TCS, 21 piese, 6-34 mm, partea inelului înclinată la 15°, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, oțel aliat cu crom, cromat.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Partea inelului înclinată la 15°, poziția fălcilor 15°
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Extrem de rezistent și durabil
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 21
  • Domeniu: 6 - 36
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • DIN: DIN 3113 Forma B
  • Greutate: 3710g

Livrare:

Conținut 21 părți:
  • 21 Cheie combinată Cod 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm