• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di ganasce di ricambio rettificate, Larghezza ganasce: 60mm

Codice art.: 967045 60
Imposta il prezzo 2 Articolo (19,98 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 60 mm
Altezza 12 mm
Profondità 8 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 36 mm
Tipo di superficie di serraggio rettificata
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Codice del produttore 967045 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Morse a vite GARANT n. art. 967000; 967010; 967030.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio e bussole di centraggio.