Tartalék pofa pár, köszörült, Pofaszélesség: 60mm

Cikkszám: 967045 60
Ár beállítása 2 Darab (18,92 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 60 mm
Magasság 12 mm
Mélység 8 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 36 mm
Befogófelület típus Köszörült
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Gyártó száma 967045 60
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

967000; 967010; 967030 sz. GARANT satuk.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal és központosító persellyel.