• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro da imballaggio. Nastro da imballaggio di medio spessore con adesivo acrilico. Per l'incollaggio pulito di scatole di cartone standard. 48 mm/ 66 m, colore trasparente

Codice art.: 96514810
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 96514810
EAN / GTIN 4013307315544
Codice del produttore 96514810
Numero-L L01876 100394
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Nastri in foglio di polipropilene con adesivo acrilico. Diversi spessori di film per diverse esigenze. Dispenser di nastro adesivo per lavorare comodamente e tagliare a misura senza forbici o coltelli.