• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di cacciaviti offset a testa sferica 10767a/13 Gamma 0,05 - 3/8 13 pz.

Codice art.: 96435700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96435700
EAN / GTIN 4018754332991
Codice del produttore 96435700
Numero-L L60010 7849
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per pollice Viti ad esagono incassato
  • con testa sferica all’estremità lunga dell’albero
  • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
  • per lavorare in modo rapido e sicuro anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Le viti montate sono tenute in posizione in modo affidabile
  • Acciaio legato al cromo, nichelato
  • In un supporto di plastica etichettato per un reperimento più rapido

Proprietà:

  • Numero di utensili: 13
  • Settore: 0,05 - 3/8
  • Contenuto: 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
  • n. art.: 10767a/13
  • Peso: 280 g

Fornitura:

Contenuto 13 pezzi:
  • 13 Cacciavite esagonale a taglio No. 10767a: 0,05;1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4;5/16;3/8 pollici