Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/6 7 - 19 6 pz.

Codice art.: 96400813
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto OPEN BOX 13/6
Imballaggio Busta
Esecuzione es. curvata
Altezza curvatura 15 mm
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Chiave
Materiale Acciaio al cromo
Superficie Finitura arrotondata; es. cromata; es. temprata
Normativa DIN 3113; ISO 7738
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96400813
EAN / GTIN 4018754122875
Codice del produttore 96400813
Numero-L L60010 2676
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi combinate di alta qualità con misure metriche identiche.
  • Il lato dell’anello sfalsato di 15° facilita il lavoro su superfici piane.
  • Gli anelli sottili e a parete sottile sono ideali per avvitare in punti difficili da raggiungere.
  • La caratteristica finitura rotonda di STAHLWILLE conferisce alle chiavi combinate una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
  • In una borsa arrotolabile salvaspazio per una conservazione sicura e organizzata.
Caratteristiche:
  • metrico, uguale Larghezza chiavi
  • Posizione della ganascia 15
  • Anello con doppio esagono
  • Lato anulare ruotato del 15
  • Il profilo AS-Drive impedisce il danneggiamento dei bordi
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • In resistente custodia in tessuto avvolgibile con poliestere chiusura a strappo
  • Gli inserti a rete consentono di visualizzare l’utensile inserito
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • Settore: 7 - 19
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Contenuto: 7; 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Modulo A
  • Posizione della bocca: 15°
  • n. art.: 13/6
  • Peso: 650 g