Set de chei combinate OPEN BOX 13/6 7 - 19 6 buc

Cod articol.: 96400813
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului OPEN BOX 13/6
Ambalaj husă
Execuție cotit
Înălţime scobitură L2 15 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 6
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat; călit
Standard DIN 3113; ISO 7738
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 96400813
EAN / GTIN 4018754122875
Număr producător 96400813
L-Număr L60010 2676
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei combinate de înaltă calitate cu dimensiuni de chei metrice, identice.
  • Partea inelară decalată cu 15° facilitează lucrul pe suprafețe plane.
  • Inelele subțiri, cu pereți subțiri sunt ideale pentru înșurubarea în locuri greu accesibile.
  • Finisajul rotund remarcabil STAHLWILLE conferă cheilor combinate o senzație plăcută și antiderapantă pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile pătate de ulei.
  • Într-o pungă roll-up cu economie de spațiu pentru depozitare sigură și organizată.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Poziția fălcilor 15°
  • Inel cu hexagon dublu
  • Partea inelară a fost modificată cu 15
  • Profilul AS-Drive previne deteriorarea marginilor
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • Într-o pungă robustă cu prindere cu scai din poliester
  • Inserțiile din plasă oferă o vedere a uneltei introduse
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo Stahlwille brodat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 6
  • Domeniu: 7 - 19
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Conținut: 7; 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Forma A
  • Poziţie cioc: 15°
  • Cod: 13/6
  • Greutate: 650g