• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Larghezza utile × Profondità utile: 800X500mm

Codice art.: 963561 800X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza utile × Profondità utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 570 mm
Larghezza 560 mm
Profondità 860 mm
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 800 mm
Altezza di riempimento 400 mm
Altezza di impilaggio massima 500 mm
Larghezza di inserimento 360 mm
Profondità di inserimento 660 mm
Altezza forche abbassate 100 mm
Portata 1.000 kg
Portata di impilaggio 5.000 kg
Materiale Lamiera di acciaio
Colore pelės pilkumo RAL 7005
Esecuzione parete con ribalta
Bordo di impilaggio su 3 lati no
Angoli di presa con occhielli per gru si
Con sedi per forche no
Idoneo al trasporto con gru si
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse no
Impilabile si
Peso 27 kg
Tipo di prodotto Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963561 800X500
EAN / GTIN 4251572701604
Codice del produttore M1510-05-01
Produttore/persona responsabile Hesonwerk GmbH, Rosendahler Straße 131-135, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.heson.net

Descrizione

Esecuzione:

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm.
Con ribalta.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.