Transport- en stapelbak met klep 800X500 mm

Artikelnummer: 963561 800X500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 570 mm
Breedte 560 mm
Diepte 860 mm
Nuttige breedte 500 mm
Nuttige diepte 800 mm
Vulhoogte 400 mm
Stapelhoogte maximaal 500 mm
Inschuifbreedte 360 mm
Inschuifdiepte 660 mm
Onderschuifhoogte 100 mm
Belastbaarheid 1.000 kg
Stapelbelastbaarheid 5.000 kg
Materiaal Plaatstaal
Kleur muisgrijs RAL 7005
Wand uitvoering met klep
Stapelrand aan 3 zijden nee
Vanghoeken met kraanogen ja
met vorkkokers nee
geschikt voor kraan ja
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk nee
stapelbaar ja
Gewicht 27 kg
Producttype Grote transport- en stapelbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963561 800X500
EAN/GTIN 4251572701604
Nummer fabrikant M1510-05-01

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.
Met klep.

Kleur:

Muisgrijs RAL 7005.

Tip:

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.