{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza | 670 mm | |
| Larghezza | 860 mm | |
| Profondità | 1.260 mm | |
| Larghezza utile | 800 mm | |
| Profondità utile | 1.200 mm | |
| Altezza di riempimento | 500 mm | |
| Altezza di impilaggio massima | 600 mm | |
| Larghezza di inserimento | 660 mm | |
| Profondità di inserimento | 1.060 mm | |
| Altezza forche abbassate | 100 mm | |
| Portata | 2.000 kg | |
| Portata di impilaggio | 10.000 kg | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | pelės pilkumo RAL 7005 | |
| Esecuzione parete | parete fissa | |
| Bordo di impilaggio su 3 lati | no | |
| Angoli di presa con occhielli per gru | si | |
| Con sedi per forche | no | |
| Idoneo al trasporto con gru | si | |
| Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | no | |
| Impilabile | si | |
| Peso | 53 kg | |
| Tipo di prodotto | Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile |
| Codice articolo | 963560 1200X800 | |
| EAN / GTIN | 4251572702700 | |
| Codice del produttore | M1520-03-01 | |
| Produttore/persona responsabile | Hesonwerk GmbH, Rosendahler Straße 131-135, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.heson.net |