{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 670 mm | |
Breite | 860 mm | |
Tiefe | 1.260 mm | |
Nutzbreite | 800 mm | |
Nutztiefe | 1.200 mm | |
Füllhöhe | 500 mm | |
Stapelhöhe maximal | 600 mm | |
Einfahrbreite | 660 mm | |
Einfahrtiefe | 1.060 mm | |
Unterfahrhöhe | 100 mm | |
Tragfähigkeit | 2.000 kg | |
Stapeltragfähigkeit | 10.000 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | mausgrau RAL 7005 | |
Wand Ausführung | feste Wand | |
Stapelrand 3-seitig | nein | |
Fangecken mit Kranösen | ja | |
mit Einfahrtaschen | nein | |
kranbar | ja | |
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich | nein | |
stapelbar | ja | |
Gewicht | 53 kg | |
Produktart | Transport- und Stapel-Großbehälter |
Artikelnummer | 963560 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4251572702700 | |
Herstellernummer | M1520-03-01 |