Lokerikko 48

Tuote nro.: 963251 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 552 mm
Leveys 306 mm
Syvyys 150 mm
Mahdollinen jako / laatikko 16 kpl
Laatikoiden lukumäärä 48
Tuotetyyppi Pienosalokerikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963251 48
EAN / GTIN 5733439137393
Valmistajan numero 137393

Kuvaus

Malli:

Runko galvanoitua teräspeltiä, jauhemaalattu teräksensiniseksi.
Osastoihin jaettava laatikko, jossa pysäytin (estää putoamisen), polypropeenia.
Voidaan kiinnittää seinälle tai kääntyvään torniin.

Sijoitus:

Vetolaatikoiden määrä (L × S × K mm): 48 kpl (67×153×41)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin