Set di viti di fissaggio, 100 pz. M5×6/TX20

Codice art.: 960530
Prezzo set 100 articoli (0,16 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
330 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 100 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma della testa della vite a testa bombata
Con sede no
Lunghezza nominale L 6 mm
Misura del filetto d1 M5
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento TX20
Passo della filettatura P 0,8 mm
Superficie es. zincata
Esecuzione codolo Filettatura piena
Tipo di prodotto Vite maschiante
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960530
EAN / GTIN 4045197333452
Codice del produttore 960530
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Execuţie:

Şuruburi cu cap semirotund (DIN 7985) cu autofiletare, M5×6 cu cap Torx® TX20.

Aplicaţie:

Pentru montarea pereţilor despărţitori cu fantă şi a plăcilor despărţitoare pe fundul sertarului.