Set pričvrsnih vijaka 100-dijelni M5×6/TX20

Artikl br.: 960530
Postavite cijenu 100 Piece (0,17 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 100 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Navoji M5
Duljina vijka 6 mm
Glava vijka Lećasta glava s Torx pogonom
Torx® profil TX20
samonarezujuće Da
Standard DIN 7985
Sadržaj garniture 100
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960530
EAN / GTIN 4045197333452
Broj proizvođača 960530
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vijci s lećastom glavom (DIN 7985) samorezajući, M5×6 s Torx® TX20.

Upotreba:

Za spajanje pregrada limova s dnom ladica.