Descrizione:
Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare sono ideali per la lavorazione dell'acciaio e sono molte volte più efficaci rispetto ai prodotti analoghi della linea di prodotti Basic. La spazzola intrecciata ha una durata estremamente lunga e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, vernice, calcare e residui di calcestruzzo, nonché per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, questo utensile è perfetto per la lavorazione a macchina delle saldature.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DZ
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SH 0,35 mm
- Dimensioni (P x L x P x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 11 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
- Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
- In particolare per la lavorazione di saldature
Raccomandazioni:
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici