Beskrivelse:
PREMIUM-rundbørsterne til vinkelslibere er ideelle til arbejde med stål og er mange gange mere effektive end sammenlignelige produkter i BASIC-produktlinjen. Den knudrede børste har en ekstremt lang levetid og kan bruges til at fjerne rust, maling, lak, kalk og betonrester samt til overfladebehandling og finpudsning af stål. Dette værktøj er også perfekt til arbejde på svejsesømme.
Egenskab:
- Form: 1R DZ RUNDE BØRSTER
- Materialeegnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SH 0,35 mm
- Dimensioner (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Beholderens diameter: 115 mm
- Tykkelse: 11 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Hærdet ståltråd SH giver ekstra lang levetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
- Specielt til behandling af svejsesømme
Anbefaling:
- Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak