Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 3

Codice art.: 958750 3
3

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958750 3
EAN / GTIN 4045197329813
Codice del produttore 958750 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un pannello di copertura obliquo, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno zoccolo amovibile sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell’armadietto di 300 mm, l’alloggiamento di caschi integrali (diritti protettivi registrati).
Con serratura a cilindro nella maniglia.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Gli armadi vengono forniti completamente montati.
  • Per lucchetti per maniglia girevole vedi n. art. 085822085875 e lucchetto DOM n. art. 085812/5814. n. art. 085816 Dim. 45 adatto per sistemi di chiusura.

Download & documenti

Prodotti correlati