• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare con tapparella in alluminio, Larghezza mm / Modello: 1000/F

Codice art.: 956700 1000/F

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modello F
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 1.730 mm
Numero ripiani 5
Materiale saracinesca Profili in alluminio anodizzato
Struttura armadio Base
Frontalini armadio Saracinesca
Parete posteriore doppia si
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956700 1000/F
Codice del produttore 956700 1000/F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
  • La saracinesca in profilato di alluminio anodizzato scorre su guide, perciò si apre e chiude con sforzo minimo. Una parete posteriore doppia protegge la saracinesca e impedisce che si blocchi. Saracinesca da 1000 mm di larghezza disponibile solo per altezze dell’armadio 1000 mm e 2000 mm.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella placca della serratura. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.

Esecuzione - immagine:

Tapparella in profilato di alluminio anodizzato!

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000957100.
  • Armadi modulari quali armadi per detergenti e scope con ganci vedi Gruppo 98, n. art. 987000987015.
  • Armadi modulari come armadio guardaroba e con cassette di custodia vedi n. art. 958770958776.
  • Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
  • Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.

Saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.