Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare guardaroba con serratura a cilindro, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 958770 2
2

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958770 2
Codice del produttore 958770 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo. Altezza zoccolo 80 mm. Altezza tetto 40 mm. Tetto e zoccolo a filo con gli sportelli. Ante battenti montate. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni. Con serratura a cilindro nella maniglia.
Dotazione interna: cad. 1 ripiano con 3 ganci per abiti.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.