Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio per detergenti con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 750/K

Codice art.: 987000 750/K

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987000 750/K
Codice del produttore 987000 750/K
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera da 0,9 mm, possibile montaggio di ripiani zincati con passo da 20 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Alloggiamento dell’armadio per detergente da inserire largh.×prof.×h 453×368×1120 mm. Portata del ripiano 25 kg. Foro sull’alloggiamento dell’armadio per detergenti adatto per ganci e supporti n. art. 963001.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi per detergenti sono compatibili per dimensioni con gli armadi modulari n. art. 956000 − 956785 e possono essere abbinati tra loro in base alle esigenze individuali.