Portautensili universale Easyfix 90° 75X50 mm

Codice art.: 955600 75X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,43 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    9,52 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
842 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza utile 50 mm
Larghezza utile 43 mm
Profondità utile 75 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto doppio
Forma gancio Uncino doppio 90°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955600 75X50
EAN / GTIN 4062406196462

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.