{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Grundplatte; Haken | |
| Řada | GARANT easyFix | |
| Označení výrobce | GARANT easyFix Universalhalter 90° | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Tvar háku | Dvojitý kulatý hák 90° | |
| Užitná šířka | 43 mm | |
| Užitná hloubka | 75 mm | |
| Užitná výška | 50 mm | |
| Materiál základní desky | plast | |
| Typ základní desky | Dvojité | |
| Materiál drátu | ocel | |
| Průměr drátu | 6 mm | |
| Druh produktu | Háček na děrovanou stěnu | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 955600 75X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406196462 | |
| Číslo výrobce | 955600 75X50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |