Easyfix suport universal la 90° 75X50 mm

Cod articol: 955600 75X50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,37 € / buc.
  • de la 5 buc.
    9,48 € / buc.
La cerere
În stoc
840 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţimea utilă 50 mm
Lăţime utilă 43 mm
Adâncime utilă 75 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul sârmei Oţel
Tip de plăci de bază dublu
Forma cârligului Cârlig rotund dublu 90°
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955600 75X50
EAN / GTIN 4062406196462

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.