• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili GARANT easyFix doppio a 45°, ⌀ 4 mm, Profondità utile: 30mm

Codice art.: 955520 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,78 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    3,99 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
405 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza utile 12 mm
Profondità utile 30 mm
⌀ Filo in acciaio 4 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto semplice
Forma gancio Gancio doppio 45°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955520 30
EAN / GTIN 4062406195151
Codice del produttore 955520 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.