• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Gambo per morsetto girevole 9x9 mm, lunghezza 50 mm

Codice art.: 953638
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 953638
EAN / GTIN 4946368831060
Codice del produttore 953638
Numero-L L40010 5035
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Proprietà:

  • Note: 9 x 9 mm
  • Funzioni: barre di sostegno
  • Dimensioni: 0,05 X 0,02 X 0,005 M
  • L: 50 mm
  • L: 50 mm
  • Modelli stretti: Sì
  • Modello standard: Sì
  • Modello: barre di sostegno