Držák pro svorku na upínání 9x9 mm ocel, délka 50 mm ocel

Artiklové číslo: 953638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953638
EAN / GTIN 4946368831060
Číslo výrobce 953638
L-číslo L40010 5035
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Poznámky: 9 x 9 mm
  • Funkce: držáky
  • Velikost / rozměr: 0,05 X 0,02 X 0,005 M
  • L: 50 mm
  • L: 50 mm
  • Úzké modely: Ano
  • Standardní model: Ano
  • Typ: držáky