Tubo di prolunga serie 511, 125 mm, 12 mm Ø

Codice art.: 953552
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
Serie 511
Imballaggio Valigetta
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953552
EAN / GTIN 4946368733142
Codice del produttore 953552
Numero-L L40010 1535
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le aste di prolunga (accessori speciali) vengono utilizzate quando le misurazioni devono essere effettuate in fori più profondi. L'uso di una singola asta di prolunga invece di diverse aste di prolunga corte riduce l'errore delle aste di misurazione. Quando si collegano più aste di prolunga insieme, è possibile che si verifichino piccoli errori a causa delle connessioni aggiuntive. Si consiglia quindi di non collegare più di due pali allo stesso tempo a uno strumento di registrazione. È possibile utilizzare aste di prolunga fino a 1.000 mm. Se si utilizza un'asta di prolunga più lunga di 500 mm, lo strumento di registrazione deve essere utilizzato con orientamento verticale. È possibile verificare le misurazioni corrette e soddisfacenti dopo aver collegato una prolunga.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,185 X 0,036 X 0,028 M
  • Lunghezza: 125