Chiave maschio piegata per viti Torx® e a testa esagonale, Numero degli utensili: 17

Codice art.: 953147 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 17
Esecuzione con giraviti
Peso 0,623 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953147 17
EAN / GTIN 4062406218928
Codice del produttore 953147 17
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953147: 1 pz.
Set di chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate HOLEX per viti con impronta Torx® n. art. 624921 Dim. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati