uvex Suola interna nero/arancione Larghezza 11 Misura 52

Codice art.: 9528352
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex tune-up High
Denominazione originale prodotto uvex tune-up High
Colore orange; black
Per numero di scarpa da 52
Per numero di scarpa fino a 52
Ampiezza 11
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9528352
EAN / GTIN 4031101679013
Codice del produttore 9528352
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Le solette uvex tune-up sono state sviluppate per aumentare il comfort individuale dei diversi tipi di piede. Ogni piede ha un arco longitudinale e uno trasversale, che distribuiscono il peso e agiscono come elementi naturali di ammortizzazione. Carichi elevati o frequenti, muscoli e legamenti indeboliti o addirittura insufficienze congenite possono influenzare la forma dell’arco longitudinale e trasversale del piede. Ne possono derivare varie deformità, come i piedi piatti (arco longitudinale abbassato), i piedi cavi (arco longitudinale pronunciato) o i piedi distesi (arco trasversale abbassato), che possono anche provocare dolore. Utilizzando i plantari tune-up, è possibile sostenere l’arco trasversale e aumentare la superficie di contatto, con una migliore distribuzione della pressione. Questo aumenta il comfort dell’utilizzatore e riduce il dolore e l’affaticamento, senza compromettere l’effetto protettivo delle calzature di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Adatto per scarpe ESD
  • Sostengono l’arco plantare
  • Lavabile a mano a 30 °C
  • Solette antibatteriche

Caratteristiche di comfort

  • Solette traspiranti e che assorbono l’umidità
  • Ammortizzante, per una piacevole sensazione durante la corsa
  • Ridurre i sintomi di affaticamento dei piedi
  • Evitare i punti di pressione
  • Struttura superficiale delicata sulla pelle e piacevole al tatto

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo la norma EN ISO 20345:2022 per uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® e uvex 2 xenova®
  • Solette antistatiche
  • Non compromettono la protezione delle scarpe antinfortunistiche indossate
  • Disponibile anche per altre famiglie di modelli con un codice articolo diverso

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio
  • Nome dei prodotti: uvex tune-up High
  • Colore (filtro): nero / arancione
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 52
  • Materiale della tomaia: microscamosciato
  • resistenza allo scivolamento: no
  • Larghezza: 11

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex tune-up High" Visualizza tutto