• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tappetino in gomma scanalata per cassetti, Dimensioni in G: 26X24

Codice art.: 951910 26X24
Prezzo per 1 Articolo (54,85 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Larghezza 650 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 24
Spessore 3 mm
Per cassetti in G 26×24G
Materiale Gomma
Superficie Scanalature
Tipo di prodotto Tappetino in gomma scanalata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951910 26X24
EAN / GTIN 2050002006409
Codice del produttore 759S6560BL
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Uso:

Per riporre gli utensili senza danneggiarli, evitando rumori e la loro eventuale caduta.