• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tappetino in gomma scanalata per cassetti, Dimensioni in G: 20X20

Codice art.: 951910 20X20
Prezzo per 1 Articolo (53,64 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Spessore 3 mm
Per cassetti in G 20×20G
Materiale Gomma
Superficie Scanalature
Tipo di prodotto Tappetino in gomma scanalata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951910 20X20
EAN / GTIN 2050002006362
Codice del produttore 759S5050BL
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Uso:

Per riporre gli utensili senza danneggiarli, evitando rumori e la loro eventuale caduta.