Insteekscheidingsschotten, breedte 4G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 75mm

Artikelnummer: 951741 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,09 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 0,91 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Breedte 100 mm
Breedte in G 4
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951741 75
EAN/GTIN 4062406136918
Nummer fabrikant 951741 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten van kunststof voor aanbrenging in de sleufscheidingsstrips, voor verdere indeling van de lades.

T.b.v.:

Alle sleufscheidingsstrips van kunststof. Let op de geschikte ladefronthoogte!

Tip:

Nuttige breedte van de insteekscheidingsschotten = breedte -12 mm. Voorbeeld nr. 951751, breedte 5G: Nuttige breedte = 125 mm - 12 mm = 113 mm.