soletta uvex nero/rosso larghezza 10 taglia 46

Codice art.: 9515746
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex 1 business
Denominazione originale prodotto uvex Klimakomfortfußbett
Colore red; black
Per numero di scarpa da 46
Per numero di scarpa fino a 46
Ampiezza 10
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9515746
EAN / GTIN 4031101794945
Codice del produttore 9515746
Numero-L L01670 1553
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • migliore ammortizzazione su tutta la superficie del piede
  • materiali altamente traspiranti, che assorbono l’umidità e si asciugano rapidamente
  • Zone di ammortizzazione che supportano il movimento naturale
  • struttura superficiale delicata sulla pelle e piacevole al tatto
  • caratteristiche antistatiche
  • sostiene l’arco plantare
  • lavabile, lavaggio a mano a 30 °C

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio
  • Nome dei prodotti: plantare uvex climate comfort
  • Tipo di prodotto: soletta
  • Colore (filtro): nero / rosso
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 46
  • Marchio: uvex
  • plantare: uvex 1 business climate comfort footbed
  • Materiale della tomaia: microscamosciato
  • resistenza allo scivolamento: no
  • Larghezza: 10