Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Terminale informatico, Modello: DE

Codice art.: 951500 DE

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951500 DE
Codice del produttore 951500 DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per monitor con ventilatore per monitor CRT fino a 19 pollici, con ripiano zincato regolabile in altezza. Sportello a battente con vetro in policarbonato, richiudibile.
Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. Con tre regolazioni in altezza, in moduli da 60 mm (1058/1118/1178 mm), richiudibile, con poggia-polsi in legno e fermi.
Custodia per computer con ventilatore e 1 ripiano zincato regolabile in altezza, nonché passacavi per la posa ottimale dei cavi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave.

Fornitura:

Barra a 6 prese con interruttore ON/OFF.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli e frontalino dei cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

La postazione computer è compatibile con gli armadi modulari n. art. 956000 − 956785 e può essere abbinata in base alle esigenze individuali.