Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Terminal informatique, Type: DE

Réf.: 951500 DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 60
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 60 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 550 mm
Hauteur libre compartiment écran 599 mm
Largeur libre compartiment écran 684 mm
Profondeur utile compartiment écran 508 mm
Diagonale d'écran maximale 19 pouce
Hauteur regard 552 mm
Largeur regard 552 mm
Charge admissible maximale des tablettes compartiment écran − répartie sur la surface 100 kg
Hauteur libre compartiment ordinateur 840 mm
Largeur libre compartiment ordinateur 670 mm
Profondeur utile compartiment ordinateur 520 mm
Charge admissible maximale des tablettes compartiment ordinateur − répartie sur la surface 100 kg
Poids 77,5 kg
Type de produit Postes de travail informatiques

Identification et classification

Référence article 951500 DE
Réf. fabricant 951500 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Compartiment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max., avec tablette galvanisée, réglable en hauteur. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.
Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bois et système empêchant la traction sur les câbles.
Compartiment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

Livraison:

Réglette de raccordement à 6 prises avec interrupteur marche / arrêt.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires combinables 956000956785 et peut être librement combiné à celles-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous