• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione di lavoro per computer carrellata, Modello: IT

Codice art.: 951460 IT

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951460 IT
Codice del produttore 951460 IT
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Come postazione di lavoro per computer n. art. 951100/951150, ma con custodia per computer LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con ripiano. Sportelli di sollevamento autobloccanti regolabili in continuo con vetro in policarbonato.
Con carrello composto da una maniglia di trasporto, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, ⌀ 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.
Quadro inferiore con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato, dotato di divisorio (a scelta a destra o a sinistra), ripiano estraibile con portata 45 kg, con fermi e ripiano zincato per la torre del computer. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Tutti gli impianti elettrici sono montati in modo tale da non sporgere oltre la superficie d'appoggio e da essere ben accessibili. La postazione di lavoro per computer è disponibile a scelta con o senza ruote (2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno ⌀ 125 mm e una maniglia trasportabile). Tappetino in faggio multiplex.
Tipo di protezione elettrica: sigillata e antipolvere secondo IP41 a norme DIN/VDE/0470/EN60529.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli, cassetti e ripiano estraibile blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.