Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačové pracoviště pojízdné, Typ: IT

Artiklové číslo: 951460 IT

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951460 IT
Číslo výrobce 951460 IT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jako počítačové pracoviště č. 951100/951150, avšak s úspornou skříní na monitor TFT pro ploché obrazovky, uzamykatelnou, s policí. Samodržná, plynule nastavitelná zvedací dvířka s polykarbonátovým sklem.
S pojízdnou jednotkou sestávající se z 2 pevných a 2 elektricky vodivých ovládacích/aretovatelných koleček ⌀ 125 mm a rukojeti.
Spodní skříňka se samostatně zamykatelnými dvoukřídlými dvířky s polykarbonátovým sklem, vybavená dělicí příčkou (volitelná montáž vpravo nebo vlevo), výsuvné dno s nosností 45 kg, s odlehčením tahu kabelů a pozinkovaným dnem pro skříň počítače. Všechny zámky mají shodný klíč. Všechny elektrické instalace jsou provedeny takovým způsobem, aby nepřečnívaly základní plochu a byly dobře přístupné. Počítačové pracoviště je k dodání volitelně buď s pojezdem (2 pevná a 2 elektricky vodivá řídicí a aretační kolečka ⌀ 125 mm, včetně rukojeti) nebo bez pojezdu. Odkládací deska z bukového Multiplexu.
Třída ochrany: Ochrana proti prachu a kapající vodě dle IP41 dle DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka, zásuvky a výsuvné police signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.