Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computerarbeitsplatz fahrbar, Typ: IT

Artikel-Nr.: 951460 IT

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951460 IT
Herstellernummer 951460 IT
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wie Computerarbeitsplatz Nr. 951100/951150, jedoch mit platzsparendem TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe.
Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen ⌀ 125 mm und Schiebegriff.
Unterschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, ausgestattet mit Trennwand (wahlweise rechts oder links montierbar), Auszugboden Tragfähigkeit 45 kg, mit Zugentlastung und verzinktem Fachboden für das Tower-Fach. Alle Schlösser sind gleichschließend. Alle elektrischen Installationen sind so angebracht, dass sie nicht über die Grundfläche hinausragen und sehr gut zugänglich sind. Der Computerarbeitsplatz ist wahlweise mit oder ohne Fahreinheit (2 Bock- und 2 elektrisch leitfähige Lenk- / Stopp-Rollen ⌀ 125 mm sowie einem Schiebegriff) erhältlich. Ablageplatte aus Buche-Multiplex.
Elektrische Schutzart: Staub- und tropfwassergeschützt nach IP41 gemäß DIN/VDE/0470/EN60529.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladen und Auszugsboden signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.