• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco quadro, massiccio, 3/4 di pollice (20 mm)Avvitatore ad impulso a batteria 2100 Nm L x P x A: 209 mm x 98 mm x 243 mm

Codice art.: 9513-2100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 9513-2100
EAN / GTIN 4000896265015
Codice del produttore 9513-2100
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lo smorzamento delle vibrazioni brevettato protegge il polso e il bloccaggio della batteria
  • Avvitatore a impulsi a batteria ∙ 18 volt
  • Apparecchio base ∙ senza batteria ∙ senza caricabatteria
  • La funzione di arresto automatico (selezionabile tramite il tasto “M”) arresta la macchina non appena il meccanismo di percussione si attiva o quando il meccanismo di percussione smette di funzionare durante lo svitamento: Si evita il sovraccarico o la perdita di viti e dadi durante l’azionamento
  • Previene la rotazione eccessiva, ad esempio, di piccole viti grazie alla possibilità di impostare tre diverse gamme di velocità (“Speed Command”)
  • Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
  • Freno elettronico rapido
  • Indicatore di capacità della batteria a LED sul pacco batteria
  • Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 volt della serie 9500
  • Luce LED (5 livelli) con funzione di luminescenza
  • Regolazione continua della velocità
  • 3 livelli di coppia di serraggio
  • Numero di giri a vuoto
    Livello 1: max.: 500 giri/minuto
    Livello 2: max.: 1000 giri/minuto
    Livello 3: max.: 1900 giri/minuto
  • Numero di colpi a vuoto: 0 - 2350 giri/minuto
  • Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
  • Design compatto
  • Testa della macchina in alluminio pressofuso - resistente agli urti e durevole
  • Peso (senza batteria): 3,1 kg
  • Il sistema di gestione elettronica (EMS) protegge il pacco batteria, ne prolunga la durata e ne aumenta l’efficienza
  • Accelerazione delle vibrazioni durante l’avvitamento di unah..: 17,4 m/s2
    Incertezza: K=1,5 m/s2
  • Motore a corrente continua senza spazzole (BLDC):
    • Maggiore durata, minore usura, nessuna sostituzione delle spazzole di carbone necessaria
    • Elevato grado di efficienza e quindi minor consumo della batteria - Il motore più compatto consente dimensioni più ridotte
  • Temperatura di stoccaggio massima: 50°C
  • Temperatura di ricarica: Da 4 a 40 °C..
  • Livello di potenza sonora: 106,2 db(A) Lp W
  • Uscita: Quadrato da 3/4 pollice (20 mm)
  • Dimensioni: 209 mm x 98 mm x 243 mm
  • Intervallo di temperatura di esercizio: Da -10 °C a 40 °C
  • Coppia di sbloccaggio massima [Nm]: 2100 Nm
  • Livello di pressione sonora: 98,2 dB(A) Lp A

Lo sapevi già: batterie agli ioni di litio:

  • Non hanno effetto memoria
  • Sono costituite da celle da 3,6 V
  • Dopo la carica completa, hanno una tensione superiore a 3,6 V, cioè 5 celle da 3,6 V = 18 V - ma dopo la carica completa è possibile una tensione di picco fino a 20 V
    Attenzione: Per una lunga durata della batteria, conservarla solo con una carica dal 50 all’80%
  • Hanno una densità di energia più del doppio rispetto, ad esempio, alle batterie al nichel-cadmio
  • Hanno una tensione nominale circa tre volte superiore rispetto alle batterie al nichel-metallo idruro
  • Richiedono diversi cicli di carica completi per raggiungere la piena capacità