Armadietto portachiavi con serratura a cilindro, Numero di ganci portachiavi: 96

Codice art.: 950155 96
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di ganci portachiavi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 380 mm
Larghezza 285 mm
Profondità 110 mm
⌀ Chiusura a combinazione 57 mm
Numero di ganci portachiavi 96
Tipo di prodotto Armadietto portachiavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950155 96
EAN / GTIN 4062406153915
Codice del produttore 950155 96
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo, parete divisoria e sportello in lamiera. Predisposto per il fissaggio a muro. Rivestimento interno con un foglio in polipropilene. Fascia a ganci con regolazione continua dell’altezza, con numerazione progressiva e registro chiavi.
Chiusura mediante serratura a cilindro DOM.
Con pannello divisore orientabile e 96 ganci portachiavi (12righe da 8 ganci).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.