{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă; Perete despărţitor; Uşi | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Număr de cârlige pentru chei | 96 buc. | |
| Cu cârlige / suporturi | da | |
| Cu bară de cârlig | da | |
| Tip produs | Dulap pentru chei | |
| Poziția de montare | Fixare pe perete | |
| Situația instalării și montării | Montare pe perete | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Lăţimea totală Bg | 285 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 110 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 380 mm | |
| Corpus lățime Br | 285 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 110 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 380 mm |
| Cod articol | 950155 96 | |
| EAN / GTIN | 4062406153915 | |
| Număr producător | 950155 96 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |