Cesoia per funi in acciaio isolate ad immersione 600 mm

Codice art.: 95 77 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 77 600
EAN / GTIN 4003773025313
Codice del produttore 95 77 600
Numero-L L70010 443

Descrizione

Descrizione:

  • per cavi in rame ed alluminio, funi e tondini in acciaio
  • per troncare fili aerei senza eliminare il cavo di trazione
  • le estremità appuntite dei taglienti consentono di troncare le trecce singolarmente
  • rapporto di trasmissione ottimale per un'elevata capacità di taglio
  • testa avvitata, intercambiabile
  • peso leggero

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 150 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli fini (diametro): Ø 14,0 mm
  • Valori di taglio fune metallica (diametro): Ø 14,0 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 9,0 mm
  • Valori di taglio del ferro (diametro): Ø 9 mm
  • AWG: 6 / 0
  • isolati
  • lucidato

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi