Coupe-câbles isolation par surmoulage 600 mm

Réf.: 95 77 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 77 600
EAN / GTIN 4003773025313
Réf. fabricant 95 77 600
Article hors catalogue L70010 443

Description

Description:

  • pour fils d'acier et fers ronds, câbles en cuivre et aluminium
  • convient pour sectionner les câbles aériens à fil antitraction
  • pointes de couteaux angulaires permettant de sectionner des brins de câbles individuels
  • démultiplication optimale pour une puissance de coupe élevée
  • tête coupante vissée, interchangeable
  • poids faible

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 150mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, fils fins (diamètre) : Ø 14,0mm
  • Valeurs de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 14,0mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 9,0mm
  • Valeurs de coupe du fer (diamètre) : Ø 9mm
  • AWG : 6 / 0
  • isolées
  • poli

Norme:

IEC 60900

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange