• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Armadio guardaroba con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 4

Codice art.: 949615 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.950 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Numero di armadietti 4
Numero di ripiani fissi 1
Numero di appendiabiti 1
Per lucchetto
Per lucchetto con ⌀ staffa fino a 6 mm
Frontalini armadio con anta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante Piedini in acciaio
Fessura di aerazione sportello si
Possibilità di verniciatura speciale no
Peso 68 kg
Esecuzione serratura Maniglia girevole di sicurezza
Norma DIN 4547
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949615 4
EAN / GTIN 4067263642725
Codice del produttore 949615 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Porta con foro di ventilazione a quadri.
Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).
Sistema di aerazione: l’entrata dell’aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.
Con base di appoggio in plastica.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.