Armario ropero con patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4

Número de artículo: 949615 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 0,8 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita Korpus; Türen
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con estante de sombreros
Altura útil estante de sombreros 328 mm
Profundidad útil compartimiento de ropa 477 mm
Altura útil compartimiento de ropa 1.420 mm
Con puerta sí; sí
Número total de puertas 4 ud.; 4 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria; puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Derecha e izquierda; Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados; 110 grados
Frontales puerta Con ranuras de ventilación; Con ranuras de ventilación
Ventilación del armario
Rendijas de ventilación
Tipo de construcción de la cerradura Cierre de falleba
Para candado con diámetro del arco hasta 6 mm
Preparación para candado
Modelo estructura inferior Pies
Número de barras para ropa 1 ud.
Tipo de producto Armario ropero
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 68 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Norma DIN 4547
Intervalo de empleo Sala social
Configuración Configurado/a
Anchura total 1.200 mm
Profundidad total 500 mm
Altura total 1.950 mm
Anchura cuerpo 1.200 mm
Profundidad cuerpo 500 mm
Altura cuerpo 1.950 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 949615 4
EAN / GTIN 4067263642725
Número del fabricante 949615 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con agujeros de ventilación en forma de cuadrícula.
Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).
Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.
Con bases de plástico.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados