soletta uvex - 94597 nero larghezza 10 taglia 50

Codice art.: 9459749
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex 3 asphaltpro
Denominazione originale prodotto 94597
Colore nero
Per numero di scarpa da 50
Per numero di scarpa fino a 50
Ampiezza 10
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9459749
EAN / GTIN 4031101982045
Codice del produttore 9459749
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • migliore ammortizzazione su tutta la superficie del piede
  • materiali altamente traspiranti, che assorbono l’umidità e si asciugano rapidamente
  • Zone di ammortizzazione che supportano il movimento naturale
  • struttura superficiale delicata sulla pelle e piacevole al tatto
  • caratteristiche antistatiche
  • sostiene l’arco plantare
  • lavabile, lavaggio a mano a 30 °C

Caratteristiche tecniche

  • Rivestimento termoriflettente sotto l’avampiede
  • Materiali altamente traspiranti e in grado di assorbire l’umidità
  • Zone di ammortizzazione che supportano il movimento naturale
  • Articolo n. 9459,7
  • Taglia 38 - 50
  • per uvex 3 asphaltpro
  • Larghezza 10
  • /ul>