Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera su ruote, Altezza mm / Numero di cassetti: 860/0

Codice art.: 943720 860/0

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359
Codice del produttore 943720 860/0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con sponda di contenimento su 3 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Armadio a chiusura centralizzata. Cassetti come descritto al n. art. 943621, cassetto a estrazione totale (portata 75 kg) con cricchetto di sicurezza che ne impedisce l’apertura durante il trasporto.
Corpo senza cassetti, per cassetti vedi n. art.  943611, 943621.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In abbinamento alla dotazione dei cassetti n. art. 943611 e 943621 vengono automaticamente forniti i cricchetti di sicurezza..