• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 75 kg, 54×36 E, Altezza frontalino: 250mm

Codice art.: 943621 250

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 54×36 E
Larghezza in E 54E
Profondità in E 36E
Altezza frontalino 250 mm
Altezza utile 232 mm
Larghezza utile 918 mm
Profondità utile 612 mm
Altezza telaio 227 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943621 250
EAN / GTIN 4045197459664
Codice del produttore 943621 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato, passo da 17 mm, fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 943601.
Cassettiera su ruote n. art. 943720 Dim. 860/0.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.