Tiroir à extension totale 75 kg 250 mm

Réf.: 943621 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,25 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 54×36 E
Largeur en E 54E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale 250 mm
Hauteur utile 232 mm
Largeur utile 918 mm
Profondeur utile 612 mm
Hauteur parois 227 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943621 250
EAN / GTIN 4045197459664

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %, charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoire à outils 943601.
Armoires roulantes 943720 réf. 860/0.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.