Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio bordo macchina con porte battenti senza cassetti, Modello: 1020

Codice art.: 942988 1020
1020

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692
Codice del produttore 942988 1020
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo da 25 mm. I corpi degli armadi sono dotati di dispositivo antiribaltamento.
Profondità 595 mm. Per cassetti adatti vedi n. art. 942973, 942978. Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 942981, 942986.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Copertura in lamiera di acciaio con sponda nera (h = 20 mm).